Beli pompa gemuk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Manual Grease Dispenser (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp5.799.900

    KRISBOW Manual Grease Dispenser (Pompa Gemuk)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 370x350x750
    • Pump Ratio: Manual pump
    • Output Pressure (Bar): 13-14
    • Tank Capacity (kg): 14
    • Delivery speed: Depend of strength of use
    • Size of hose (inch x m): Ø1/4 x 1.5
  2. KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Grease Gun 14 Oz
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 425x190x70
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 42.5x19x7
    • Grease Gun Capacity (ml): 414
  3. Airtac Filt/Reg Lubricator BFC Series (Unit FRL)
    Mulai

    Rp949.900

    Airtac Filt/Reg Lubricator BFC Series (Unit FRL)
    atribut:
    • Port Size: 1/2
    • Filtering Grade (µm): 40
    • Pressure Range: Semi-auto and aoutomatic drain : 0.15-0.9MPa(20-130Psi) Manual drain : 0.05-0.9MPa (7-130Psi)
    • Proof Pressure: 1.5Mpa (215Psi)
    • Capacity of drain bowl: 90C
    • Drain Type: Semi Auto Drain
    • Maximum Pressure: 1.0Mpa (145Psi)
    • Pressure Gauge: Pressure Gauge
    • Scale: Mpa
    • Temperature Range: -5-70°C (unfreeze)
    • Thread Type: PT
    • Type Code: Standard (0.9Mpa)
  4. TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    Memiliki fungsi mengisi / menyedot gemuk pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian gemuk lebih cepat.untuk melumuri gemuk pada kendaraan, berdimensi 780mm 295mm 440mmFungsi : untuk melumuri gemuk pada kendaraanMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
    • Size (L): 20
    • Dimension 1 (mm): 780
    • Dimension 2 (mm): 295
    • Dimension 3 (mm): 440
    • Dimension 4 (mm): 150
    • Dimension 5 (mm): 430
    • Dimension 6 (mm): 16
    • Dimension 7 (mm): 455
    • Dimension 8 (mm): 1470
  5. XANDER Pompa Gemuk
    Mulai

    Rp129.900

  6. Jason Pompa Gemuk Drum
    Mulai

    Rp1.199.900

    Jason Pompa Gemuk Drum
    atribut:
    • Capacity (cm): 34x34x58
    • Color: Black
    • Dimensions (mm): Φ300x440
    • Filling Pipe: 1/4\"x1.8mm
    • Grease Output (cc/cycle): 4
    • Output (Mpa): 20 to 25
    • Size (L): 25
  7. Tenka Lubricator (Pompa Gemuk Manual)
    Mulai

    Rp7.899.900

    Tenka Lubricator (Pompa Gemuk Manual)
    atribut:
    • Capacity (kg): 16
    • Air Supply Pressure (MPa): 0.2-0.7 (2-7kgf/cm²)
  8. SKF Pompa Gemuk
    Mulai

    Rp5.699.900

    SKF Pompa Gemuk
    atribut:
    • Maximum Pressure (Bar/psi): 30/430
    • Volume/stroke (cm): approx. 45
  9. TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  10. SKF Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp2.399.900

    SKF Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    SKF manual and air-operated grease pumps are designed to supply large amounts of grease.This is useful when large housings have to be filled or when numerous points have to be lubricated.They are also suitable fortopping up centralised lubrication systems reservoirs
  11. HONEYWELL Earmuff Thunder (Pelindung Bising)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

  12. TEKIRO Air Lubricator for Grease (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp9.699.900

    TEKIRO Air Lubricator for Grease (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan dengan ukuran volume 20 l, dengan dimensi 117mm, 121mm, 430mm Fungsi : untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan Material : alumuniumDimensi Produk : 117mmx121mmx430mm
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Maximum Output Capacity (cc/s): 30
    • Shank Length Pump (mm): 430
    • Dimension 1 (mm): 117
    • Air Pressure (kg/cm²): 4-9 (Max-Min)
    • Dimension 2 (mm): 121
    • Dimension 3 (mm): 430
    • Dimension 4 (mm): 350
    • Dimension 5 (mm): 310
    • Dimension 6 (mm): 1200
    • Maximum Output Pressure (kgf/cm²): 180 - 405
  13. American Tool Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp259.900

    American Tool Grease Gun (Pistol Gemuk)
    atribut:
    • Working Pressure (psi): 4500
    • Burst Pressure (psi): 10000
    • Cartridge Loading (oz): 14
    • Cartridge Loading Capacity (cc): 400
  14. Airtac Lubricator BL Series (Lubrikator)
    Mulai

    Rp409.900

    Airtac Lubricator BL Series (Lubrikator)
    atribut:
    • Port Size: 1/2
    • Pressure Range: 0.05-1.0MPa(7-145Psi)
    • Proof Pressure: 1.5Mpa (215Psi)
    • Capacity of drain bowl: 90CC
    • Temperature Range: -5-70°C (unfreeze)
    • Thread Type: PT
  15. MultiPro Manual Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp1.099.900

    MultiPro Manual Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    • For A uto, Farm,Ga rden Use • Portable Lube Grease Gun • Include 115 Steel Extension • Max to l:3000 PSI
    atribut:
    • Capacity (L): 20
Daftar Harga pompa gemuk Terbaru October 2026
KRISBOW Manual Grease Dispenser (Pompa Gemuk)Rp5.799.900
KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp309.900
Airtac Filt/Reg Lubricator BFC Series (Unit FRL)Rp949.900
TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)Rp1.699.900
PROTECTOR Capattachable Earmuff (Pelindung Bising)Rp319.900
MAXPOWER Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp119.900
XANDER Pompa GemukRp129.900
Jason Pompa Gemuk DrumRp1.199.900
SMC Modular Type Lubricator Accessories AL (Aksesori Lubrikator)Rp15.900
Tenka Lubricator (Pompa Gemuk Manual)Rp7.899.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)